Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL661DGN
Cod. Produttore
LL661DGN
Cod. EAN
8012680061617

Informazioni di prodotto

Stile next 506L LED 4K Grigio
Descrizione del produttore: Lampada LED da 6 watt con tecnologia 4K che garantisce un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Il design in stile Next presenta una finitura grigia moderna e raffinata, ideale per ambienti contemporanei. Questo prodotto unisce funzionalità e stile, offrendo una soluzione luminosa a basso consumo energetico perfetta per diverse esigenze di illuminazione.

adatto per fissaggio a soffitto

tensione nominale

220 V

lunghezza

192 mm

esecuzione della griglia

bianco

apparecchio di servizio incluso

con corpo luminoso

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

apparecchio di servizio

alimentatore standard

uscita della luce

diretto

adatto per montaggio a parete

altezza/profondità

81 mm

temperatura ambiente

25 °C

ripartizione della luce

simmetrico

larghezza

52 mm

adatto per montaggio a incasso

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

prestazioni del sistema

6 W

flusso luminoso effettivo

217 lm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC/DC

materiale della copertura

vetro opalino

classe di protezione

I

materiale della scatola

alluminio

resistenza agli urti

IK06

temperatura del colore

4000 K

potenza della lampada

6 W

esecuzione della superficie

brillante

corpo luminoso

LED sostituibile