›

STILE NEXT 506L LED 3K 6W NERO

Cod. Rexel AILMLL661D23
Cod. Produttore LL661D23
Cod. EAN 8012680061570

Informazioni principali

Stile next 506L LED 3K Nero

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED da 6 watt con luce calda 3000K, caratterizzata da un design moderno e finitura nera. Ideale per ambienti interni, offre un'illuminazione efficiente e di alta qualità con un consumo energetico ridotto. La sua tecnologia LED garantisce lunga durata e risparmio energetico, rendendola una soluzione versatile per l'illuminazione domestica e professionale.

Caratteristiche tecniche

temperatura del colore

3000 K

lunghezza

192 mm

apparecchio di servizio incluso

esecuzione della griglia

bianco

tensione nominale

220 V

con corpo luminoso

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

uscita della luce

diretto

apparecchio di servizio

alimentatore standard

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

temperatura ambiente

25 °C

altezza/profondità

81 mm

larghezza

52 mm

ripartizione della luce

simmetrico

adatto per montaggio a parete

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

prestazioni del sistema

6 W

adatto per montaggio a incasso

materiale della copertura

vetro opalino

tipo di tensione

AC/DC

flusso luminoso effettivo

217 lm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

potenza della lampada

6 W

esecuzione della superficie

brillante

classe di protezione

I

resistenza agli urti

IK06

materiale della scatola

alluminio

adatto per fissaggio a soffitto

corpo luminoso

LED sostituibile

prodotto Sustainable

Si

STILE NEXT 506L LED 3K 6W NERO