›

STILE NEXT 506L LED 3K 6W GRIGIO

Cod. Rexel AILMLL661DG3
Cod. Produttore LL661DG3
Cod. EAN 8012680061600

Informazioni principali

Stile next 506L LED 3K Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada a LED da 6 watt con luce calda a 3000 kelvin, caratterizzata da un design moderno in colore grigio. Ideale per l'illuminazione efficiente e a basso consumo energetico, offre una resa luminosa ottimale con un'estetica elegante e contemporanea. Adatta per ambienti interni, combina funzionalità e stile, garantendo durata e qualità della luce.

Caratteristiche tecniche

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

uscita della luce

diretto

apparecchio di servizio

alimentatore standard

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

temperatura del colore

3000 K

adatto per fissaggio a soffitto

corpo luminoso

LED sostituibile

lunghezza

192 mm

apparecchio di servizio incluso

esecuzione della griglia

bianco

tensione nominale

220 V

materiale della copertura

vetro opalino

tipo di tensione

AC/DC

flusso luminoso effettivo

217 lm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

potenza della lampada

6 W

esecuzione della superficie

brillante

classe di protezione

I

resistenza agli urti

IK06

materiale della scatola

alluminio

temperatura ambiente

25 °C

altezza/profondità

81 mm

larghezza

52 mm

ripartizione della luce

simmetrico

adatto per montaggio a parete

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

prestazioni del sistema

6 W

adatto per montaggio a incasso

STILE NEXT 506L LED 3K 6W GRIGIO