›

STILE NEXT 506L LED 3K 6W CORTEN

Cod. Rexel AILMLL661DK3
Cod. Produttore LL661DK3
Cod. EAN 8012680061631

Informazioni principali

Stile next 506L LED 3K Corten

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada LED STILE NEXT 506L da 6 watt offre un'illuminazione efficiente e moderna con una temperatura colore di 3000K, ideale per creare un'atmosfera calda e accogliente. Il design in finitura corten conferisce un aspetto elegante e contemporaneo, adatto a diversi ambienti. Questo prodotto elettrico garantisce risparmio energetico e lunga durata, rendendolo una soluzione pratica e sostenibile per l'illuminazione.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione

AC/DC

materiale della copertura

vetro opalino

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso effettivo

217 lm

prestazioni del sistema

6 W

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

adatto per montaggio a incasso

larghezza

52 mm

ripartizione della luce

simmetrico

altezza/profondità

81 mm

temperatura ambiente

25 °C

adatto per montaggio a parete

apparecchio di servizio

alimentatore standard

uscita della luce

diretto

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

con corpo luminoso

apparecchio di servizio incluso

esecuzione della griglia

bianco

lunghezza

192 mm

tensione nominale

220 V

corpo luminoso

LED sostituibile

temperatura del colore

3000 K

adatto per fissaggio a soffitto

esecuzione della superficie

brillante

potenza della lampada

6 W

materiale della scatola

alluminio

resistenza agli urti

IK06

classe di protezione

I

STILE NEXT 506L LED 3K 6W CORTEN