› Illuminazione

STILE NEXT 506L LED 3K 6W

Cod. Rexel AILMLL661D3
Cod. Produttore LL661D3
Cod. EAN 8012680022151

Informazioni principali

  • Potenza: 6W
  • Lumen: 720 lm
  • Temperatura: 3000K
  • Grado protezione: IP elevato
  • Design: compatto e robusto
  • Materiali: alta qualità
  • Installazione: facile
  • Serie: STILE NEXT 506L

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto AILMLL661D3 è un apparecchio di illuminazione a LED con una potenza di 720 lumen e temperatura colore di 3000K, ideale per ambienti interni grazie alla sua elevata efficienza energetica e qualità dei materiali. Caratterizzato da un design compatto e robusto, è realizzato con materiali di alta qualità che garantiscono durabilità e affidabilità nel tempo. La sua forma e la lente di colore trasparente assicurano una distribuzione uniforme della luce, mentre il grado di protezione IP elevato lo rende resistente a polvere e umidità. Questo modello è compatibile con sistemi di alimentazione di tensione adeguata e si distingue per la facilità di installazione e manutenzione. La tecnologia LED adottata permette di ottenere un'illuminazione efficace e a basso consumo, contribuendo a ridurre i costi energetici. Ideale per applicazioni di illuminazione generale, questo apparecchio rappresenta una soluzione efficiente e durevole per ambienti residenziali, commerciali e industriali.

Caratteristiche tecniche

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

temperatura ambiente

25 °C

altezza/profondità

81 mm

larghezza

52 mm

ripartizione della luce

simmetrico

adatto per montaggio a parete

potenza della lampada

6 W

esecuzione della superficie

brillante

classe di protezione

I

resistenza agli urti

IK06

materiale della scatola

alluminio

materiale della copertura

vetro opalino

tipo di tensione

AC/DC

flusso luminoso effettivo

217 lm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

lunghezza

192 mm

apparecchio di servizio incluso

esecuzione della griglia

bianco

tensione nominale

220 V

temperatura del colore

3000 K

adatto per fissaggio a soffitto

corpo luminoso

LED sostituibile

uscita della luce

diretto

apparecchio di servizio

alimentatore standard

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

prestazioni del sistema

6 W

adatto per montaggio a incasso

prodotto Sustainable

Si

STILE NEXT 506L LED 3K 6W
€ 87,86 x 1 pz.
(pz.)