›

STILE NEXT 506L AS. LED 4K 4W

Cod. Rexel AILMLL665FN
Cod. Produttore LL665FN
Cod. EAN 8012680876389

Informazioni principali

Stile next 506L As. LED 4K Bianco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED da incasso con design moderno e minimalista, ideale per ambienti interni che richiedono un'illuminazione efficiente e di qualità. Con una potenza di 4 watt, garantisce un'illuminazione brillante e uniforme, perfetta per valorizzare spazi residenziali o commerciali. La tecnologia LED assicura un basso consumo energetico e una lunga durata, contribuendo a ridurre i costi di manutenzione. La finitura elegante e compatta si integra facilmente in diversi stili di arredamento, offrendo una soluzione luminosa affidabile e funzionale.

Caratteristiche tecniche

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC/DC

altezza/profondità

81 mm

materiale della copertura

vetro opalino

prestazioni del sistema

4 W

temperatura ambiente

25 °C

colore della luce

bianco

ripartizione della luce

asimmetrico

angolo di irraggiamento

a raggio libero

corpo luminoso

LED sostituibile

larghezza

52 mm

con corpo luminoso

potenza della lampada

4 W

adatto per fissaggio a soffitto

classe di protezione

I

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

adatto per montaggio a incasso

flusso luminoso effettivo

70 lm

materiale della scatola

alluminio

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

temperatura del colore

4000 K

resistenza agli urti

IK06

tensione nominale

220 V

lunghezza

192 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

uscita della luce

diretto

apparecchio di servizio incluso

esecuzione della griglia

bianco

esecuzione della superficie

brillante

adatto per montaggio a parete

STILE NEXT 506L AS. LED 4K 4W