Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL663CN
Cod. Produttore
LL663CN
Cod. EAN
8012680023097

Informazioni di prodotto

Stile next 506L As. LED 4K Bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lampada LED da 3 watt con tecnologia avanzata per un'illuminazione efficiente e duratura. Il design compatto e moderno si integra perfettamente in diversi ambienti, offrendo una luce chiara e uniforme. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione a basso consumo energetico senza rinunciare alla qualità e alla resa luminosa. Progettata per garantire affidabilità e prestazioni elevate nel tempo.

esecuzione della griglia

bianco

tensione nominale

220 V

corpo luminoso

LED sostituibile

adatto per fissaggio a soffitto

apparecchio di servizio

alimentatore standard

uscita della luce

diretto

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

lunghezza

81 mm

colore della luce

bianco

ripartizione della luce

asimmetrico

angolo di irraggiamento

a raggio libero

con corpo luminoso

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

adatto per montaggio a incasso

temperatura ambiente

25 °C

larghezza

52 mm

flusso luminoso effettivo

38 lm

adatto per montaggio a parete

prestazioni del sistema

3 W

esecuzione della superficie

brillante

classe di protezione

I

materiale della scatola

alluminio

temperatura del colore

4000 K

resistenza agli urti

IK06

tipo di tensione

AC/DC

materiale della copertura

vetro opalino

potenza della lampada

3 W

altezza/profondità

192 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

apparecchio di servizio incluso