›

STILE NEXT 506L AS. LED 3K 4W GRIGI

Cod. Rexel AILMLL665FG3
Cod. Produttore LL665FG3
Cod. EAN 8012680061709

Informazioni principali

Stile next 506L As. LED 3K Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED da incasso con design moderno in finitura grigia, caratterizzata da una luce calda a 3000 Kelvin e un consumo energetico di 4 watt. Ideale per ambienti interni che richiedono un'illuminazione efficiente e di qualità, garantisce un'illuminazione uniforme e confortevole. La struttura compatta e il colore neutro si adattano perfettamente a diversi stili di arredamento, offrendo un'ottima soluzione per l'illuminazione decorativa e funzionale.

Caratteristiche tecniche

adatto per montaggio a parete

altezza/profondità

81 mm

tipo di tensione

AC/DC

prestazioni del sistema

4 W

temperatura ambiente

25 °C

materiale della copertura

vetro opalino

potenza della lampada

4 W

con corpo luminoso

larghezza

52 mm

ripartizione della luce

asimmetrico

angolo di irraggiamento

a raggio libero

corpo luminoso

LED sostituibile

colore della luce

bianco

adatto per fissaggio a soffitto

temperatura del colore

3000 K

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

classe di protezione

I

flusso luminoso effettivo

70 lm

adatto per montaggio a incasso

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

materiale della scatola

alluminio

tensione nominale

220 V

resistenza agli urti

IK06

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

lunghezza

192 mm

uscita della luce

diretto

esecuzione della griglia

bianco

apparecchio di servizio incluso

esecuzione della superficie

brillante

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

STILE NEXT 506L AS. LED 3K 4W GRIGI