›

STILE NEXT 506L AS. LED 3K 4W

Cod. Rexel AILMLL665F3
Cod. Produttore LL665F3
Cod. EAN 8012680876372

Informazioni principali

Stile next 506L As. LED 3K Bianco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada a LED con luce calda da 3000 Kelvin e potenza di 4 watt, ideale per un'illuminazione efficiente e a basso consumo energetico. Progettata con uno stile moderno e compatto, offre una luce uniforme e confortevole, perfetta per ambienti interni. La tecnologia LED garantisce lunga durata e prestazioni affidabili, contribuendo a ridurre i costi energetici senza rinunciare alla qualità della luce. Adatta per installazioni residenziali e commerciali, questa lampada combina design e funzionalità per soddisfare le esigenze di illuminazione contemporanea.

Caratteristiche tecniche

esecuzione della superficie

brillante

apparecchio di servizio

alimentatore standard

uscita della luce

diretto

materiale della scatola

alluminio

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

tensione nominale

220 V

resistenza agli urti

IK06

classe di protezione

I

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

flusso luminoso effettivo

70 lm

adatto per montaggio a incasso

larghezza

52 mm

potenza della lampada

4 W

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

corpo luminoso

LED sostituibile

ripartizione della luce

asimmetrico

angolo di irraggiamento

a raggio libero

adatto per fissaggio a soffitto

temperatura del colore

3000 K

altezza/profondità

81 mm

tipo di tensione

AC/DC

temperatura ambiente

25 °C

prestazioni del sistema

4 W

materiale della copertura

vetro opalino

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

esecuzione della griglia

bianco

apparecchio di servizio incluso

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

lunghezza

192 mm

STILE NEXT 506L AS. LED 3K 4W