Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL663C3
Cod. Produttore
LL663C3
Cod. EAN
8012680876129

Informazioni di prodotto

Stile next 506L As. LED 3K Bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lampada LED da 3 watt con luce calda a 3000 Kelvin, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e di qualità. Ideale per applicazioni elettriche residenziali e commerciali, offre un design compatto e moderno che si integra facilmente in diversi ambienti. La tecnologia LED assicura un basso consumo energetico e una lunga durata, contribuendo a ridurre i costi di gestione e l'impatto ambientale. Questo prodotto rappresenta una soluzione affidabile per chi cerca prestazioni elevate e risparmio energetico nel settore dell'illuminazione.

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

lunghezza

81 mm

uscita della luce

diretto

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

ripartizione della luce

asimmetrico

con corpo luminoso

tensione nominale

220 V

esecuzione della griglia

bianco

apparecchio di servizio incluso

temperatura del colore

3000 K

adatto per fissaggio a soffitto

corpo luminoso

LED sostituibile

classe di protezione

I

resistenza agli urti

IK06

materiale della scatola

alluminio

esecuzione della superficie

brillante

potenza della lampada

3 W

altezza/profondità

192 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

materiale della copertura

vetro opalino

tipo di tensione

AC/DC

adatto per montaggio a incasso

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

flusso luminoso effettivo

38 lm

adatto per montaggio a parete

prestazioni del sistema

3 W

temperatura ambiente

25 °C

larghezza

52 mm

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

apparecchio di servizio

alimentatore standard