›

STILE NEXT 506E LED 4K 6W

Cod. Rexel AILMLL651DN
Cod. Produttore LL651DN
Cod. EAN 8012680020928

Informazioni principali

Stile next 506E LED 4K Bianco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED da 6 watt con design moderno e compatto, ideale per l'illuminazione efficiente e a basso consumo energetico. La tecnologia LED garantisce una luce intensa e uniforme, perfetta per ambienti interni che richiedono un'illuminazione di qualità. Il modello è caratterizzato da una resa luminosa elevata e una lunga durata, assicurando prestazioni affidabili nel tempo. Adatta per sostituire lampade tradizionali, contribuisce a ridurre i consumi elettrici mantenendo un'illuminazione brillante e naturale.

Caratteristiche tecniche

lunghezza

125 mm

tipo di tensione

AC/DC

materiale della copertura

vetro opalino

con corpo luminoso

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

apparecchio di servizio

alimentatore standard

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

potenza della lampada

6 W

uscita della luce

diretto

prestazioni del sistema

6 W

apparecchio di servizio incluso

esecuzione della griglia

bianco

grado di resa del colore

20-39 (classe 4)

esecuzione della superficie

brillante

larghezza

50 mm

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

classe di protezione

I

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

flusso luminoso effettivo

283 lm

materiale della scatola

alluminio

altezza/profondità

125 mm

tensione nominale

220 V

resistenza agli urti

IK06

temperatura del colore

4000 K

temperatura ambiente

25 °C

ripartizione della luce

simmetrico

corpo luminoso

LED sostituibile

adatto per fissaggio a soffitto

adatto per montaggio a parete

STILE NEXT 506E LED 4K 6W