›

STILE NEXT 506E LED 3K 6W

Cod. Rexel AILMLL651D3
Cod. Produttore LL651D3
Cod. EAN 8012680022144

Informazioni principali

Stile next 506E LED 3K Bianco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada LED STILE NEXT 506E offre un'illuminazione efficiente con una potenza di 6 watt e una temperatura colore di 3000 Kelvin, ideale per creare ambienti caldi e accoglienti. Progettata per garantire un'elevata resa luminosa con un consumo energetico ridotto, questa soluzione è perfetta per applicazioni elettriche che richiedono prestazioni affidabili e durata nel tempo. Il design moderno e compatto la rende adatta a diverse installazioni, valorizzando ogni spazio con una luce uniforme e di qualità.

Caratteristiche tecniche

temperatura del colore

3000 K

adatto per fissaggio a soffitto

corpo luminoso

LED sostituibile

ripartizione della luce

simmetrico

temperatura ambiente

25 °C

adatto per montaggio a parete

esecuzione della superficie

brillante

esecuzione della griglia

bianco

grado di resa del colore

20-39 (classe 4)

apparecchio di servizio incluso

prestazioni del sistema

6 W

potenza della lampada

6 W

uscita della luce

diretto

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

resistenza agli urti

IK06

tensione nominale

220 V

altezza/profondità

125 mm

materiale della scatola

alluminio

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

flusso luminoso effettivo

283 lm

classe di protezione

I

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

larghezza

50 mm

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

con corpo luminoso

materiale della copertura

vetro opalino

tipo di tensione

AC/DC

lunghezza

125 mm

STILE NEXT 506E LED 3K 6W