›

STILE NEXT 503 LED 4K 6W

Cod. Rexel AILMLL641DN
Cod. Produttore LL641DN
Cod. EAN 8012680020942

Informazioni principali

Stile next 503 LED 4K Bianco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La plafoniera STILE NEXT 503 LED 4K da 6W rappresenta una soluzione moderna ed efficiente per l'illuminazione domestica e professionale. Dotata di tecnologia LED, garantisce un'illuminazione uniforme e di alta qualità con un consumo energetico ridotto. Il design compatto e contemporaneo si integra facilmente in diversi ambienti, offrendo una luce naturale e confortevole grazie alla temperatura colore 4000K. Questo apparecchio è ideale per chi cerca un prodotto durevole, a basso impatto energetico e con prestazioni luminose elevate, perfetto per valorizzare ogni spazio con stile e funzionalità.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione

AC/DC

materiale della copertura

vetro opalino

flusso luminoso effettivo

170 lm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

potenza della lampada

6 W

materiale della scatola

alluminio

temperatura del colore

4000 K

resistenza agli urti

IK06

classe di protezione

I

ripartizione della luce

simmetrico

altezza/profondità

81 mm

temperatura ambiente

25 °C

adatto per montaggio a parete

prestazioni del sistema

6 W

esecuzione della superficie

opaco

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tensione nominale

220 V

adatto per montaggio a incasso

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

con corpo luminoso

lunghezza

105 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

uscita della luce

diretto

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

larghezza

50 mm

corpo luminoso

LED sostituibile

adatto per fissaggio a soffitto

apparecchio di servizio incluso

esecuzione della griglia

bianco

prodotto Sustainable

Si

STILE NEXT 503 LED 4K 6W