›

STILE NEXT 503 LED 4K 3W CORTEN

Cod. Rexel AILMLL641CKN
Cod. Produttore LL641CKN
Cod. EAN 8012680061440

Informazioni principali

Stile next 503 LED 4K Corten

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada LED STILE NEXT 503 è caratterizzata da un design moderno e funzionale, con una potenza di 3 watt che garantisce un'illuminazione efficiente e a basso consumo energetico. Il corpo in finitura corten conferisce un aspetto elegante e resistente, ideale per ambienti interni ed esterni che richiedono un'illuminazione di qualità. La tecnologia LED 4K assicura una luce nitida e uniforme, valorizzando gli spazi con un'illuminazione precisa e duratura. Questo prodotto unisce estetica e tecnologia per offrire una soluzione luminosa affidabile e di design.

Caratteristiche tecniche

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della superficie

opaco

adatto per montaggio a incasso

temperatura ambiente

25 °C

altezza/profondità

81 mm

ripartizione della luce

simmetrico

adatto per montaggio a parete

prestazioni del sistema

3 W

flusso luminoso effettivo

68 lm

classe di protezione

I

temperatura del colore

4000 K

resistenza agli urti

IK06

materiale della scatola

alluminio

materiale della copertura

vetro opalino

tipo di tensione

AC/DC

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

potenza della lampada

3 W

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

esecuzione della griglia

bianco

apparecchio di servizio incluso

tensione nominale

220 V

adatto per fissaggio a soffitto

corpo luminoso

LED sostituibile

uscita della luce

diretto

apparecchio di servizio

alimentatore standard

colore della scatola

marrone

lunghezza

105 mm

larghezza

50 mm

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

STILE NEXT 503 LED 4K 3W CORTEN