› Illuminazione

STILE NEXT 503 LED 4K 3W

Cod. Rexel AILMLL641CN
Cod. Produttore LL641CN
Cod. EAN 8012680020867

Informazioni principali

  • Potenza: 3W
  • Lumen: 310 lm
  • Temperatura Colore: 4000K
  • Tecnologia: LED Lombardo
  • Protezione: IP/NEMA compatibile
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazione: Interni ed esterni
  • Serie: STILE NEXT 503

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto AILMLL641CN rappresenta un segnapasso di stile Next con tecnologia LED Lombardo. Con una potenza di 310 lumen e una temperatura di colore 4K, offre un'illuminazione efficace e di alta qualità. La sua struttura è realizzata con materiali di alta qualità, garantendo resistenza e affidabilità nel tempo. La compatibilità con diversi sistemi di protezione IP e NEMA assicura un'installazione sicura anche in ambienti esposti a condizioni difficili. La tecnologia LED garantisce un basso consumo energetico e una lunga durata, riducendo i costi di manutenzione. Ideale per applicazioni di illuminazione di sicurezza e di design, questo segnapasso si distingue per la sua efficienza luminosa e il design moderno. La sua forma lombarda e la luce brillante contribuiscono a creare ambienti ben illuminati e sicuri, con un'attenzione particolare alla qualità dei materiali e alla protezione superficiale. La versatilità di applicazione e l'elevata qualità costruttiva rendono questo prodotto una scelta eccellente per impianti di illuminazione esterni e interni.

Caratteristiche tecniche

adatto per fissaggio a soffitto

corpo luminoso

LED sostituibile

tensione nominale

220 V

apparecchio di servizio incluso

esecuzione della griglia

bianco

con corpo luminoso

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

larghezza

50 mm

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

classe di protezione

I

resistenza agli urti

IK06

temperatura del colore

4000 K

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

materiale della scatola

alluminio

uscita della luce

diretto

apparecchio di servizio

alimentatore standard

lunghezza

105 mm

adatto per montaggio a parete

prestazioni del sistema

3 W

temperatura ambiente

25 °C

altezza/profondità

81 mm

ripartizione della luce

simmetrico

adatto per montaggio a incasso

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della superficie

opaco

potenza della lampada

3 W

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

materiale della copertura

vetro opalino

tipo di tensione

AC/DC

flusso luminoso effettivo

68 lm

prodotto Sustainable

Si

STILE NEXT 503 LED 4K 3W
€ 58,31 x 1 pz.
(pz.)