Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL641C23
Cod. Produttore
LL641C23
Cod. EAN
8012680061372

Informazioni di prodotto

Stile next 503 LED 3K Nero

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lampada LED da incasso STILE NEXT con luce calda 3000K e potenza di 3 watt, ideale per ambienti interni che richiedono un'illuminazione efficiente e dal design moderno. Il corpo nero conferisce un aspetto elegante e discreto, perfetto per integrarsi in qualsiasi contesto architettonico. Questo apparecchio garantisce un'illuminazione uniforme e a basso consumo energetico, rendendolo una soluzione pratica e sostenibile per l'illuminazione residenziale e commerciale.

adatto per fissaggio a soffitto

temperatura del colore

3000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

esecuzione della griglia

bianco

apparecchio di servizio incluso

tensione nominale

220 V

con corpo luminoso

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

uscita della luce

diretto

apparecchio di servizio

alimentatore standard

lunghezza

105 mm

flusso luminoso effettivo

68 lm

larghezza

50 mm

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

classe di protezione

I

resistenza agli urti

IK06

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

materiale della scatola

alluminio

temperatura ambiente

25 °C

altezza/profondità

81 mm

ripartizione della luce

simmetrico

adatto per montaggio a parete

prestazioni del sistema

3 W

colore della scatola

nero

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della superficie

opaco

adatto per montaggio a incasso

materiale della copertura

vetro opalino

tipo di tensione

AC/DC

potenza della lampada

3 W

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)