Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL641CG3
Cod. Produttore
LL641CG3
Cod. EAN
8012680061402

Informazioni di prodotto

Stile next 503 LED 3K Grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La lampada LED STILE NEXT 503 offre un'illuminazione efficiente con una potenza di 3 watt e una temperatura colore di 3000 kelvin, ideale per creare un ambiente caldo e accogliente. Il design moderno in colore grigio si integra facilmente in diversi contesti, garantendo funzionalità e stile. Questo apparecchio elettrico è progettato per garantire risparmio energetico e lunga durata, rappresentando una soluzione affidabile per l'illuminazione domestica o professionale.

ripartizione della luce

simmetrico

altezza/profondità

81 mm

temperatura ambiente

25 °C

prestazioni del sistema

3 W

adatto per montaggio a parete

esecuzione della superficie

opaco

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

adatto per montaggio a incasso

tipo di tensione

AC/DC

materiale della copertura

vetro opalino

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

potenza della lampada

3 W

lunghezza

105 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

uscita della luce

diretto

materiale della scatola

alluminio

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

resistenza agli urti

IK06

larghezza

50 mm

classe di protezione

I

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

flusso luminoso effettivo

68 lm

corpo luminoso

LED sostituibile

adatto per fissaggio a soffitto

temperatura del colore

3000 K

apparecchio di servizio incluso

esecuzione della griglia

bianco

tensione nominale

220 V

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

colore della scatola

grigio

angolo di irraggiamento

a raggio libero

prodotto Sustainable

Si