›

STILE NEXT 503 LED 3K 3W CORTEN

Cod. Rexel AILMLL641CK3
Cod. Produttore LL641CK3
Cod. EAN 8012680061433

Informazioni principali

Stile next 503 LED 3K Corten

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada LED STILE NEXT 503 con temperatura colore 3000K offre un'illuminazione efficiente e calda con un consumo energetico di soli 3 watt. Il design in finitura corten conferisce un aspetto moderno e resistente, ideale per ambienti interni ed esterni che richiedono un'illuminazione affidabile e di qualità. Questo prodotto combina tecnologia LED avanzata con un materiale durevole, garantendo lunga durata e risparmio energetico.

Caratteristiche tecniche

ripartizione della luce

simmetrico

altezza/profondità

81 mm

temperatura ambiente

25 °C

prestazioni del sistema

3 W

adatto per montaggio a parete

esecuzione della superficie

opaco

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

adatto per montaggio a incasso

tipo di tensione

AC/DC

materiale della copertura

vetro opalino

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

potenza della lampada

3 W

lunghezza

105 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

uscita della luce

diretto

materiale della scatola

alluminio

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

resistenza agli urti

IK06

larghezza

50 mm

classe di protezione

I

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

flusso luminoso effettivo

68 lm

corpo luminoso

LED sostituibile

adatto per fissaggio a soffitto

temperatura del colore

3000 K

apparecchio di servizio incluso

esecuzione della griglia

bianco

tensione nominale

220 V

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della scatola

marrone

STILE NEXT 503 LED 3K 3W CORTEN