› Illuminazione

STILE NEXT 503 LED 3K 3W

Cod. Rexel AILMLL641C3
Cod. Produttore LL641C3
Cod. EAN 8012680118571

Informazioni principali

  • Stile: NEXT 503 LED
  • Potenza: 3W
  • Temperatura colore: 3K (calda)
  • Tecnologia: LED
  • Protezione: IP elevata
  • Installazione: Interni/Esterni
  • Consumo: Basso
  • Durabilità: Alta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto AILMLL641C3 è uno segnapasso LED dal design moderno e funzionale, ideale per l'illuminazione di passaggi e zone di sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e affidabilità nel tempo. La sua tecnologia LED assicura un'illuminazione efficiente e a basso consumo energetico, contribuendo alla sicurezza e al risparmio. La struttura robusta e resistente alle condizioni ambientali avverse permette un'installazione versatile in ambienti interni ed esterni. La finitura e il colore sono studiati per integrarsi facilmente con diversi contesti architettonici. Grazie alla sua forma compatta e alla facilità di montaggio, rappresenta una soluzione efficace per segnalare percorsi e passaggi in modo chiaro e visibile. La compatibilità con sistemi di alimentazione standard e le caratteristiche di protezione IP elevata assicurano un funzionamento sicuro e senza manutenzione. Questo segnapasso LED si distingue per la qualità costruttiva e le prestazioni ottimali, rendendolo un elemento essenziale per impianti di illuminazione di sicurezza.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

STILE NEXT 503 LED 3K 3W
€ 58,31 x 1 pz.
(pz.)