›

STILE NEXT 503 LED 2.7K 3W GRIGIO

Cod. Rexel AILMLL641CG2
Cod. Produttore LL641CG2
Cod. EAN 8012680061396

Informazioni principali

Stile next 503 LED 2.7K Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada LED STILE NEXT 503 da 3 watt offre una luce calda a 2700 Kelvin, ideale per creare ambienti accoglienti e confortevoli. Il design moderno in colore grigio si integra facilmente in vari contesti di arredamento elettrico, garantendo efficienza energetica e lunga durata. Questo prodotto è perfetto per chi cerca una soluzione luminosa di qualità con un basso consumo, adatta a installazioni residenziali e commerciali.

Caratteristiche tecniche

materiale della copertura

vetro opalino

tipo di tensione

AC/DC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

potenza della lampada

3 W

resistenza agli urti

IK06

materiale della scatola

alluminio

flusso luminoso effettivo

68 lm

classe di protezione

I

temperatura del colore

2700 K

ripartizione della luce

simmetrico

temperatura ambiente

25 °C

altezza/profondità

81 mm

prestazioni del sistema

3 W

adatto per montaggio a parete

esecuzione della superficie

opaco

apparecchio di servizio incluso

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tensione nominale

220 V

adatto per montaggio a incasso

colore della luce

bianco

colore della scatola

grigio

angolo di irraggiamento

a raggio libero

con corpo luminoso

lunghezza

105 mm

uscita della luce

diretto

apparecchio di servizio

alimentatore standard

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

larghezza

50 mm

adatto per fissaggio a soffitto

corpo luminoso

LED sostituibile

esecuzione della griglia

bianco

STILE NEXT 503 LED 2.7K 3W GRIGIO