Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL641C2
Cod. Produttore
LL641C2
Cod. EAN
8012680061358

Informazioni di prodotto

Stile next 503 LED 2.7K Bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lampada LED da 3 watt con temperatura colore 2700K, ideale per creare ambienti caldi e accoglienti. Progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura, è perfetta per applicazioni residenziali e commerciali. Il design compatto e moderno si integra facilmente in diversi contesti, offrendo una luce uniforme e di qualità. Questa lampada rappresenta una soluzione energeticamente efficiente per chi cerca performance elevate con consumi ridotti.

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

potenza della lampada

3 W

materiale della copertura

vetro opalino

tipo di tensione

AC/DC

resistenza agli urti

IK06

materiale della scatola

alluminio

flusso luminoso effettivo

68 lm

temperatura del colore

2700 K

classe di protezione

I

prestazioni del sistema

3 W

adatto per montaggio a parete

ripartizione della luce

simmetrico

temperatura ambiente

25 °C

altezza/profondità

81 mm

adatto per montaggio a incasso

esecuzione della superficie

opaco

esecuzione della griglia

bianco

apparecchio di servizio incluso

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

larghezza

50 mm

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

lunghezza

105 mm

uscita della luce

diretto

apparecchio di servizio

alimentatore standard

adatto per fissaggio a soffitto

corpo luminoso

LED sostituibile

tensione nominale

220 V