Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL643CGN
Cod. Produttore
LL643CGN
Cod. EAN
8012680061518

Informazioni di prodotto

Stile next 503 As. LED 4K Grigio
Descrizione del produttore: Lampada LED da 3 watt con tecnologia 4K, caratterizzata da un design moderno in colore grigio. Ideale per l'illuminazione di ambienti interni, offre un'efficienza energetica elevata e una luce di qualità superiore. Progettata per garantire durata e prestazioni ottimali, si adatta perfettamente a diverse soluzioni di illuminazione elettrica.

uscita della luce

diretto

apparecchio di servizio

alimentatore standard

lunghezza

105 mm

larghezza

50 mm

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

con corpo luminoso

ripartizione della luce

asimmetrico

colore della scatola

grigio

angolo di irraggiamento

a raggio libero

flusso luminoso effettivo

45 lm

colore della luce

bianco

esecuzione della griglia

bianco

apparecchio di servizio incluso

tensione nominale

220 V

altezza/profondità

81 mm

adatto per fissaggio a soffitto

corpo luminoso

LED sostituibile

adatto per montaggio a parete

prestazioni del sistema

3 W

classe di protezione

I

resistenza agli urti

IK06

temperatura del colore

4000 K

materiale della scatola

alluminio

materiale della copertura

vetro opalino

tipo di tensione

AC/DC

potenza della lampada

3 W

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della superficie

opaco

adatto per montaggio a incasso

temperatura ambiente

25 °C