Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL643CKN
Cod. Produttore
LL643CKN
Cod. EAN
8012680061549

Informazioni di prodotto

Stile next 503 As. LED 4K Corten

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lampada da parete LED con design moderno in finitura corten, caratterizzata da una potenza di 3 watt e tecnologia 4K per un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Ideale per ambienti interni che richiedono un tocco di stile contemporaneo unito a prestazioni luminose avanzate. Realizzata con materiali resistenti e curata nei dettagli, offre un'illuminazione uniforme e duratura, valorizzando ogni spazio con un effetto luminoso raffinato e confortevole.

apparecchio di servizio incluso

esecuzione della griglia

bianco

tensione nominale

220 V

adatto per fissaggio a soffitto

corpo luminoso

LED sostituibile

lunghezza

105 mm

colore della scatola

marrone

uscita della luce

diretto

apparecchio di servizio

alimentatore standard

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

larghezza

50 mm

ripartizione della luce

asimmetrico

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

flusso luminoso effettivo

45 lm

con corpo luminoso

materiale della copertura

vetro opalino

tipo di tensione

AC/DC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

potenza della lampada

3 W

esecuzione della superficie

opaco

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

adatto per montaggio a incasso

temperatura ambiente

25 °C

altezza/profondità

81 mm

prestazioni del sistema

3 W

adatto per montaggio a parete

resistenza agli urti

IK06

temperatura del colore

4000 K

materiale della scatola

alluminio

classe di protezione

I