› Illuminazione

STILE NEXT 503 AS. LED 4K 3W

Cod. Rexel AILMLL643CN
Cod. Produttore LL643CN
Cod. EAN 8012680151387

Informazioni principali

  • Potenza: 3W
  • Flusso luminoso: 310 lumen
  • Risoluzione immagine: 4K
  • Grado protezione: IP adeguato
  • Tensione: multi-tensione
  • Montaggio: flessibile
  • Materiali: alta qualità
  • Serie: STILE NEXT 503 AS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto AILMLL643CN presenta un design moderno e funzionale con tecnologia LED ad alta efficienza. Con un flusso luminoso di 310 lumen e una risoluzione di immagine in 4K, offre prestazioni ottimali per ambienti interni ed esterni. Realizzato con materiali di qualità, garantisce durabilità e affidabilità nel tempo. La sua struttura resistente e il grado di protezione IP adeguato assicurano un funzionamento sicuro in condizioni variabili. La compatibilità con sistemi di alimentazione di diversi tipi di tensione e le caratteristiche di montaggio flessibili lo rendono versatile e facile da installare. Ideale per applicazioni di illuminazione e segnalazione, questo dispositivo combina efficienza energetica e alta qualità costruttiva, contribuendo a creare ambienti luminosi e sicuri.

Caratteristiche tecniche

temperatura del colore

4000 K

resistenza agli urti

IK06

materiale della scatola

alluminio

classe di protezione

I

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

potenza della lampada

3 W

materiale della copertura

vetro opalino

tipo di tensione

AC/DC

adatto per montaggio a incasso

esecuzione della superficie

opaco

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

prestazioni del sistema

3 W

adatto per montaggio a parete

adatto per fissaggio a soffitto

corpo luminoso

LED sostituibile

temperatura ambiente

25 °C

altezza/profondità

81 mm

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

larghezza

50 mm

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

lunghezza

105 mm

uscita della luce

diretto

apparecchio di servizio

alimentatore standard

con corpo luminoso

flusso luminoso effettivo

45 lm

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

ripartizione della luce

asimmetrico

tensione nominale

220 V

apparecchio di servizio incluso

esecuzione della griglia

bianco

prodotto Sustainable

Si

STILE NEXT 503 AS. LED 4K 3W
€ 66,09 x 1 pz.
(pz.)