› Illuminazione

STILE NEXT 503 AS. LED 3K 3W

Cod. Rexel AILMLL643C3
Cod. Produttore LL643C3
Cod. EAN 8012680876402

Informazioni principali

  • Potenza: 3W
  • Flusso luminoso: 310 lumen
  • Temperatura colore: 3000K
  • Grado protezione: IP e NEMA
  • Consumo energetico: contenuto
  • Materiali: alta qualità
  • Design: compatto e minimalista
  • Serie: STILE NEXT 503 AS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto AILMLL643C3 presenta un design moderno e funzionale, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione efficace e di qualità. Dotato di tecnologia LED con un flusso luminoso di 310 lumen e temperatura colore di 3000K, garantisce un'illuminazione calda e confortevole. La struttura è realizzata con materiali di alta qualità che assicurano durabilità e affidabilità nel tempo. La compatibilità con sistemi di protezione IP e NEMA, insieme alle caratteristiche di protezione superficie e grado di protezione elevato, lo rendono adatto per applicazioni in ambienti industriali e domestici. La tecnologia LED assicura un consumo energetico contenuto e una lunga durata, contribuendo a ridurre i costi di manutenzione. La forma compatta e il design minimalista facilitano l'integrazione in diversi contesti di installazione, offrendo un'illuminazione efficiente e uniforme. Questo apparecchio si distingue per le sue prestazioni elevate e l'attenzione ai dettagli costruttivi, garantendo sicurezza e efficienza in ogni utilizzo.

Caratteristiche tecniche

resistenza agli urti

IK06

materiale della scatola

alluminio

classe di protezione

I

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

potenza della lampada

3 W

materiale della copertura

vetro opalino

tipo di tensione

AC/DC

adatto per montaggio a incasso

esecuzione della superficie

opaco

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

prestazioni del sistema

3 W

adatto per montaggio a parete

temperatura del colore

3000 K

adatto per fissaggio a soffitto

corpo luminoso

LED sostituibile

temperatura ambiente

25 °C

altezza/profondità

81 mm

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

larghezza

50 mm

lunghezza

105 mm

uscita della luce

diretto

apparecchio di servizio

alimentatore standard

flusso luminoso effettivo

45 lm

colore della luce

bianco

ripartizione della luce

asimmetrico

angolo di irraggiamento

a raggio libero

con corpo luminoso

tensione nominale

220 V

esecuzione della griglia

bianco

apparecchio di servizio incluso

prodotto Sustainable

Si

STILE NEXT 503 AS. LED 3K 3W