›

STILE NEXT 260 LED 4K 10W

Cod. Rexel AILMLL785EN
Cod. Produttore LL785EN
Cod. EAN 8012680021093

Informazioni principali

Stile next 260 LED 4K

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED da 10W con tecnologia 4K, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Il design moderno si adatta perfettamente a diversi ambienti, offrendo una luce brillante e uniforme. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, questa lampada assicura risparmio energetico e lunga durata, combinando funzionalità e stile in un unico prodotto.

Caratteristiche tecniche

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tensione nominale

220 V

resistenza agli urti

IK06

temperatura del colore

4000 K

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

uscita della luce

indiretto

ripartizione della luce

simmetrico

prestazioni del sistema

6 W

apparecchio di servizio incluso

corpo luminoso

LED sostituibile

angolo di irraggiamento

a raggio libero

altezza/profondità

122 mm

esecuzione della griglia

bianco

colore della luce

bianco

potenza della lampada

6 W

lunghezza

270 mm

temperatura ambiente

25 °C

adatto per montaggio a parete

materiale della scatola

plastica

materiale della copertura

vetro opalino

larghezza

118 mm

adatto per montaggio a incasso

apparecchio di servizio

alimentatore standard

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

classe di protezione

I

tipo di tensione

AC/DC

adatto per fissaggio a soffitto

esecuzione della superficie

brillante

riflettore

ultra brillante

flusso luminoso effettivo

238 lm

con corpo luminoso

STILE NEXT 260 LED 4K 10W