›

STILE NEXT 260 LED 3K 10W

Cod. Rexel AILMLL785E3
Cod. Produttore LL785E3
Cod. EAN 8012680876174

Informazioni principali

Stile next 260 LED 3K

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED da 10 watt con luce calda a 3000 kelvin, ideale per ambienti che richiedono un’illuminazione efficiente e confortevole. Progettata per garantire un’alta resa luminosa con un basso consumo energetico, questa lampada si adatta perfettamente a installazioni elettriche moderne. La tecnologia LED assicura una lunga durata e una manutenzione ridotta, rendendo il prodotto una soluzione sostenibile e conveniente per l’illuminazione di interni. Il design compatto e lo stile essenziale la rendono versatile per diversi contesti abitativi e commerciali.

Caratteristiche tecniche

con corpo luminoso

prestazioni del sistema

6 W

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

indiretto

esecuzione della griglia

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

corpo luminoso

LED sostituibile

apparecchio di servizio incluso

colore della luce

bianco

tensione nominale

220 V

adatto per fissaggio a soffitto

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

temperatura del colore

3000 K

resistenza agli urti

IK06

esecuzione della superficie

brillante

riflettore

ultra brillante

flusso luminoso effettivo

238 lm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

classe di protezione

I

tipo di tensione

AC/DC

potenza della lampada

6 W

adatto per montaggio a parete

lunghezza

270 mm

temperatura ambiente

25 °C

adatto per montaggio a incasso

materiale della copertura

vetro opalino

larghezza

118 mm

materiale della scatola

plastica

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

altezza/profondità

122 mm

STILE NEXT 260 LED 3K 10W