›

STILE NEXT 106L LED 4K 6W

Cod. Rexel AILMLL663DN
Cod. Produttore LL663DN
Cod. EAN 8012680023103

Informazioni principali

Stile next 106L LED 4K Bianco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED da 6 watt con tecnologia 4K che garantisce un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Progettata per offrire un'illuminazione uniforme e duratura, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono risparmio energetico e prestazioni elevate. Il design compatto e moderno si adatta facilmente a diversi ambienti, assicurando funzionalità e stile in un unico prodotto.

Caratteristiche tecniche

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

materiale della copertura

vetro opalino

lunghezza di montaggio

172 mm

tensione nominale

24 V

tipo di tensione

AC

classe di protezione

III

altezza/profondità

81 mm

prestazioni del sistema

3 W

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso effettivo

217 lm

adatto per montaggio a parete

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da tensione

potenza della lampada

3 W

larghezza di montaggio

68 mm

esecuzione della superficie

brillante

esecuzione della griglia

bianco

apparecchio di servizio incluso

uscita della luce

diretto

lunghezza

192 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

resistenza agli urti

IK06

temperatura del colore

4000 K

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

materiale della scatola

alluminio

adatto per montaggio a incasso

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

temperatura ambiente

25 °C

adatto per fissaggio a soffitto

corpo luminoso

LED sostituibile

ripartizione della luce

simmetrico

larghezza

52 mm

STILE NEXT 106L LED 4K 6W