›

STILE NEXT 106L LED 3K BIANCO

Cod. Rexel AILMLL66233
Cod. Produttore LL66233
Cod. EAN 8012680024070

Informazioni principali

Stile next 106L LED 3K Bianco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada a LED da incasso con luce calda a 3000 Kelvin, caratterizzata da un design moderno e minimalista in colore bianco. Ideale per ambienti interni, offre un'illuminazione efficiente e confortevole grazie alla tecnologia LED, garantendo risparmio energetico e lunga durata. Perfetta per valorizzare ogni spazio con un tocco di stile contemporaneo mantenendo un'illuminazione uniforme e di qualità.

Caratteristiche tecniche

altezza/profondità

81 mm

temperatura ambiente

25 °C

adatto per fissaggio a soffitto

angolo di irraggiamento

a raggio libero

corpo luminoso

LED sostituibile

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

ripartizione della luce

simmetrico

larghezza

52 mm

adatto per montaggio a parete

potenza della lampada

3 W

prestazioni del sistema

3 W

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

uscita della luce

diretto

temperatura del colore

3000 K

lunghezza

192 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

larghezza di montaggio

68 mm

esecuzione della superficie

brillante

esecuzione della griglia

bianco

apparecchio di servizio incluso

adatto per montaggio a incasso

flusso luminoso effettivo

94 lm

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

classe di protezione

I

resistenza agli urti

IK06

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

materiale della scatola

alluminio

materiale della copertura

vetro opalino

tipo di tensione

AC/DC

lunghezza di montaggio

172 mm

STILE NEXT 106L LED 3K BIANCO