Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL662D3
Cod. Produttore
LL662D3
Cod. EAN
8012680023684

Informazioni di prodotto

Stile next 106L LED 3K Bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lampada LED da 6 watt con luce calda a 3000 kelvin, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e confortevole. Caratterizzata da un design moderno e funzionale, offre un'ottima resa luminosa con un consumo energetico ridotto. Ideale per ambienti interni che richiedono una luce calda e accogliente, questa lampada assicura durata e performance elevate grazie alla tecnologia LED avanzata.

ripartizione della luce

simmetrico

larghezza

52 mm

corpo luminoso

LED sostituibile

temperatura ambiente

25 °C

adatto per fissaggio a soffitto

altezza/profondità

81 mm

tipo di tensione

AC/DC

lunghezza di montaggio

172 mm

materiale della copertura

vetro opalino

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

prestazioni del sistema

3 W

potenza della lampada

3 W

adatto per montaggio a parete

flusso luminoso effettivo

217 lm

esecuzione della griglia

bianco

apparecchio di servizio incluso

larghezza di montaggio

68 mm

esecuzione della superficie

brillante

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

temperatura del colore

3000 K

lunghezza

192 mm

uscita della luce

diretto

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

materiale della scatola

alluminio

resistenza agli urti

IK06

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

classe di protezione

I

adatto per montaggio a incasso

con corpo luminoso

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

prodotto Sustainable

Si