Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL6623N
Cod. Produttore
LL6623N
Cod. EAN
8012680023479

Informazioni di prodotto

Stile next 106L LED 4K Bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lampada LED con emissione luminosa di 270 lumen e temperatura colore di 4000 Kelvin, ideale per ambienti che richiedono una luce naturale e brillante. Progettata con tecnologia avanzata per garantire efficienza energetica e lunga durata, si adatta perfettamente a installazioni elettriche moderne. Il design compatto e funzionale la rende versatile per diverse applicazioni, offrendo un'illuminazione uniforme e di qualità.

materiale della copertura

vetro opalino

tipo di tensione

AC/DC

lunghezza di montaggio

172 mm

temperatura ambiente

25 °C

colore della luce

bianco

corpo luminoso

LED sostituibile

angolo di irraggiamento

a raggio libero

ripartizione della luce

simmetrico

larghezza

52 mm

con corpo luminoso

adatto per montaggio a parete

potenza della lampada

3 W

prestazioni del sistema

3 W

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

uscita della luce

diretto

lunghezza

192 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

larghezza di montaggio

68 mm

esecuzione della superficie

brillante

esecuzione della griglia

bianco

apparecchio di servizio incluso

adatto per montaggio a incasso

flusso luminoso effettivo

94 lm

classe di protezione

I

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

tensione nominale

220 V

temperatura del colore

4000 K

resistenza agli urti

IK06

materiale della scatola

alluminio

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

altezza/profondità

81 mm

adatto per fissaggio a soffitto