›

STILE NEXT 106L AS. LED 4K 3W

Cod. Rexel AILMLL664CN
Cod. Produttore LL664CN
Cod. EAN 8012680023110

Informazioni principali

Stile next 106L As. LED 4K Bianco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED da 3 watt con tecnologia avanzata 4K, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Il design compatto e moderno si adatta perfettamente a diversi ambienti elettrici, offrendo un'illuminazione stabile e durevole. Ideale per applicazioni che richiedono un consumo energetico ridotto senza rinunciare alla luminosità e alla nitidezza della luce. Realizzata con materiali resistenti, assicura una lunga durata e prestazioni affidabili nel tempo.

Caratteristiche tecniche

altezza/profondità

192 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

potenza della lampada

3 W

lunghezza di montaggio

68 mm

flusso luminoso effettivo

38 lm

adatto per montaggio a parete

corpo luminoso

LED sostituibile

angolo di irraggiamento

a raggio libero

ripartizione della luce

asimmetrico

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

larghezza

52 mm

temperatura ambiente

25 °C

adatto per fissaggio a soffitto

tipo di tensione

AC/DC

materiale della copertura

vetro opalino

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

materiale della scatola

alluminio

larghezza di montaggio

172 mm

resistenza agli urti

IK06

temperatura del colore

4000 K

lunghezza

81 mm

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

tensione nominale

220 V

classe di protezione

I

adatto per montaggio a incasso

esecuzione della griglia

bianco

apparecchio di servizio incluso

esecuzione della superficie

brillante

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

uscita della luce

diretto

prestazioni del sistema

3 W

STILE NEXT 106L AS. LED 4K 3W