›

STILE NEXT 106L AS. LED 3K 4W

Cod. Rexel AILMLL666F3
Cod. Produttore LL666F3
Cod. EAN 8012680876341

Informazioni principali

Stile next 106L As. LED 3K Bianco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED da 4 watt con luce calda a 3000 kelvin, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e confortevole. Questo prodotto si distingue per il design moderno e compatto, ideale per ambienti residenziali e commerciali che richiedono una luce di alta qualità a basso consumo energetico. La tecnologia LED garantisce una lunga durata e un notevole risparmio energetico, rendendo questa lampada una scelta sostenibile e funzionale per ogni esigenza di illuminazione.

Caratteristiche tecniche

adatto per montaggio a incasso

classe di protezione

I

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

larghezza di montaggio

68 mm

esecuzione della superficie

brillante

esecuzione della griglia

bianco

apparecchio di servizio incluso

uscita della luce

diretto

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

lunghezza

192 mm

temperatura del colore

3000 K

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

prestazioni del sistema

3 W

adatto per montaggio a parete

potenza della lampada

3 W

adatto per fissaggio a soffitto

temperatura ambiente

25 °C

larghezza

52 mm

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

ripartizione della luce

asimmetrico

corpo luminoso

LED sostituibile

materiale della copertura

vetro opalino

altezza/profondità

81 mm

tipo di tensione

AC/DC

lunghezza di montaggio

172 mm

resistenza agli urti

IK06

materiale della scatola

alluminio

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

flusso luminoso effettivo

70 lm

STILE NEXT 106L AS. LED 3K 4W