›

STILE NEXT 106E LED 4K 6W

Cod. Rexel AILMLL653DN
Cod. Produttore LL653DN
Cod. EAN 8012680023424

Informazioni principali

Stile next 106E LED 4K Bianco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada LED STILE NEXT 106E offre un'illuminazione efficiente con una potenza di 6W e una resa luminosa di alta qualità grazie alla tecnologia 4K. Progettata per garantire un'illuminazione uniforme e duratura, è ideale per ambienti che richiedono soluzioni di illuminazione moderne e a basso consumo energetico. Il design compatto e funzionale la rende adatta a molteplici applicazioni nell'ambito dell'illuminazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

potenza della lampada

6 W

uscita della luce

diretto

lunghezza di montaggio

105 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della superficie

brillante

prestazioni del sistema

6 W

apparecchio di servizio incluso

esecuzione della griglia

bianco

grado di resa del colore

20-39 (classe 4)

larghezza

53 mm

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

altezza/profondità

125 mm

resistenza agli urti

IK06

temperatura del colore

4000 K

larghezza di montaggio

105 mm

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

flusso luminoso effettivo

283 lm

materiale della scatola

alluminio

materiale della copertura

vetro opalino

lunghezza

125 mm

tensione nominale

24 V

classe di protezione

III

tipo di tensione

AC

temperatura ambiente

25 °C

adatto per fissaggio a soffitto

con corpo luminoso

ripartizione della luce

simmetrico

angolo di irraggiamento

a raggio libero

corpo luminoso

LED sostituibile

colore della luce

bianco

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da tensione

adatto per montaggio a parete

STILE NEXT 106E LED 4K 6W