›

STILE NEXT 106E LED 4K 6W

Cod. Rexel AILMLL652DN
Cod. Produttore LL652DN
Cod. EAN 8012680023608

Informazioni principali

Stile next 106E LED 4K Bianco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED da 6 watt progettata per offrire un'illuminazione efficiente e di alta qualità con tecnologia 4K. Ideale per ambienti moderni, garantisce una luce brillante e uniforme, riducendo il consumo energetico rispetto alle soluzioni tradizionali. La sua struttura compatta e il design funzionale la rendono adatta a molteplici applicazioni nel settore elettrico, assicurando durata e prestazioni affidabili nel tempo.

Caratteristiche tecniche

lunghezza

125 mm

tipo di tensione

AC/DC

materiale della copertura

vetro opalino

con corpo luminoso

ripartizione della luce

simmetrico

angolo di irraggiamento

a raggio libero

corpo luminoso

LED sostituibile

colore della luce

bianco

temperatura ambiente

25 °C

adatto per fissaggio a soffitto

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

classe di protezione

I

larghezza

53 mm

adatto per montaggio a parete

larghezza di montaggio

105 mm

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

flusso luminoso effettivo

283 lm

materiale della scatola

alluminio

altezza/profondità

125 mm

resistenza agli urti

IK06

temperatura del colore

4000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

potenza della lampada

6 W

uscita della luce

diretto

lunghezza di montaggio

105 mm

prestazioni del sistema

6 W

esecuzione della griglia

bianco

grado di resa del colore

20-39 (classe 4)

apparecchio di servizio incluso

esecuzione della superficie

brillante

STILE NEXT 106E LED 4K 6W