›

STILE NEXT 106E LED 3K 6W

Cod. Rexel AILMLL653D3
Cod. Produttore LL653D3
Cod. EAN 8012680023950

Informazioni principali

Stile next 106E LED 3K Bianco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED da 6 watt con luce calda a 3000 kelvin, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e confortevole. Questo apparecchio si distingue per il suo design moderno e compatto, ideale per ambienti interni che richiedono una luce uniforme e di qualità. La tecnologia LED assicura un basso consumo energetico e una lunga durata, rendendo il prodotto una soluzione sostenibile e conveniente per l'illuminazione domestica o professionale.

Caratteristiche tecniche

lunghezza di montaggio

105 mm

uscita della luce

diretto

potenza della lampada

6 W

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

temperatura del colore

3000 K

esecuzione della superficie

brillante

prestazioni del sistema

6 W

esecuzione della griglia

bianco

grado di resa del colore

20-39 (classe 4)

apparecchio di servizio incluso

larghezza

53 mm

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

altezza/profondità

125 mm

resistenza agli urti

IK06

materiale della scatola

alluminio

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

flusso luminoso effettivo

283 lm

larghezza di montaggio

105 mm

materiale della copertura

vetro opalino

tipo di tensione

AC

classe di protezione

III

tensione nominale

24 V

lunghezza

125 mm

adatto per fissaggio a soffitto

temperatura ambiente

25 °C

ripartizione della luce

simmetrico

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

corpo luminoso

LED sostituibile

angolo di irraggiamento

a raggio libero

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da tensione

adatto per montaggio a parete

STILE NEXT 106E LED 3K 6W