›

STILE NEXT 106E LED 3K 6W

Cod. Rexel AILMLL652D3
Cod. Produttore LL652D3
Cod. EAN 8012680876112

Informazioni principali

Stile next 106E LED 3K Bianco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada LED STILE NEXT 106E offre un'illuminazione efficiente con una potenza di 6W e una temperatura colore di 3000K, ideale per creare ambienti caldi e accoglienti. Progettata per garantire un'illuminazione uniforme e duratura, questa soluzione è perfetta per applicazioni elettriche che richiedono risparmio energetico senza compromettere la qualità della luce. Il design compatto e moderno si integra facilmente in diversi contesti, valorizzando gli spazi con una luce naturale e confortevole.

Caratteristiche tecniche

adatto per fissaggio a soffitto

temperatura ambiente

25 °C

ripartizione della luce

simmetrico

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

corpo luminoso

LED sostituibile

angolo di irraggiamento

a raggio libero

materiale della copertura

vetro opalino

lunghezza

125 mm

tipo di tensione

AC/DC

resistenza agli urti

IK06

materiale della scatola

alluminio

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

flusso luminoso effettivo

283 lm

larghezza di montaggio

105 mm

adatto per montaggio a parete

larghezza

53 mm

classe di protezione

I

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

tensione nominale

220 V

esecuzione della superficie

brillante

prestazioni del sistema

6 W

apparecchio di servizio incluso

grado di resa del colore

20-39 (classe 4)

esecuzione della griglia

bianco

lunghezza di montaggio

105 mm

uscita della luce

diretto

potenza della lampada

6 W

apparecchio di servizio

alimentatore standard

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

temperatura del colore

3000 K

altezza/profondità

125 mm

STILE NEXT 106E LED 3K 6W