›

STILE NEXT 103 LED 4K 6W

Cod. Rexel AILMLL642DN
Cod. Produttore LL642DN
Cod. EAN 8012680023622

Informazioni principali

Stile next 103 LED 4K Bianco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED da 6 watt con tecnologia 4K che garantisce un'illuminazione brillante e di alta qualità. Progettata per offrire un'efficienza energetica superiore e una lunga durata, questa lampada è ideale per ambienti moderni che richiedono una luce chiara e naturale. Il design compatto e lo stile elegante la rendono adatta a diverse applicazioni elettriche, assicurando prestazioni affidabili e risparmio energetico.

Caratteristiche tecniche

uscita della luce

diretto

potenza della lampada

6 W

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

esecuzione della superficie

opaco

lunghezza

105 mm

larghezza di montaggio

70 mm

prestazioni del sistema

6 W

esecuzione della griglia

bianco

apparecchio di servizio incluso

adatto per montaggio a incasso

classe di protezione

I

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

tensione nominale

220 V

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

temperatura del colore

4000 K

resistenza agli urti

IK06

materiale della scatola

alluminio

flusso luminoso effettivo

170 lm

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

lunghezza di montaggio

95 mm

materiale della copertura

vetro opalino

altezza/profondità

81 mm

tipo di tensione

AC/DC

adatto per fissaggio a soffitto

temperatura ambiente

25 °C

ripartizione della luce

simmetrico

larghezza

52 mm

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

corpo luminoso

LED sostituibile

angolo di irraggiamento

a raggio libero

adatto per montaggio a parete

STILE NEXT 103 LED 4K 6W