›

STILE NEXT 103 LED 4K 3W

Cod. Rexel AILMLL642CN
Cod. Produttore LL642CN
Cod. EAN 8012680023547

Informazioni principali

Stile next 103 LED 4K Bianco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada LED STILE NEXT 103 offre un'illuminazione efficiente con una potenza di 3 watt, garantendo una luce chiara e nitida grazie alla tecnologia 4K. Progettata per applicazioni elettriche, combina design moderno e funzionalità avanzate, ideale per ambienti che richiedono una sorgente luminosa affidabile e di qualità.

Caratteristiche tecniche

adatto per montaggio a parete

potenza della lampada

3 W

prestazioni del sistema

3 W

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

materiale della copertura

vetro opalino

uscita della luce

diretto

tipo di tensione

AC/DC

apparecchio di servizio

alimentatore standard

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

altezza/profondità

81 mm

larghezza di montaggio

70 mm

temperatura ambiente

25 °C

lunghezza

105 mm

esecuzione della superficie

opaco

adatto per fissaggio a soffitto

angolo di irraggiamento

a raggio libero

corpo luminoso

LED sostituibile

apparecchio di servizio incluso

esecuzione della griglia

bianco

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

larghezza

52 mm

ripartizione della luce

simmetrico

adatto per montaggio a incasso

flusso luminoso effettivo

68 lm

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

classe di protezione

I

resistenza agli urti

IK06

temperatura del colore

4000 K

lunghezza di montaggio

95 mm

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

materiale della scatola

alluminio

prodotto Sustainable

Si

STILE NEXT 103 LED 4K 3W