›

STILE NEXT 103 LED 3K BIANCO

Cod. Rexel AILMLL643D3
Cod. Produttore LL643D3
Cod. EAN 8012680024001

Informazioni principali

Stile next 103 LED 3K Bianco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED dal design moderno con luce calda a 3000 Kelvin, ideale per ambienti interni che richiedono un'illuminazione efficiente e confortevole. Il colore bianco conferisce un aspetto pulito e versatile, adatto a diversi stili di arredamento. Questo prodotto offre un'illuminazione a risparmio energetico con una lunga durata, garantendo prestazioni affidabili e un consumo ridotto. Perfetto per chi cerca una soluzione luminosa di alta qualità con un'eccellente resa cromatica e un'illuminazione uniforme.

Caratteristiche tecniche

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

prestazioni del sistema

3 W

potenza della lampada

3 W

adatto per montaggio a parete

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da tensione

con corpo luminoso

ripartizione della luce

simmetrico

larghezza

52 mm

esecuzione della griglia

bianco

apparecchio di servizio incluso

corpo luminoso

LED sostituibile

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

esecuzione della superficie

opaco

lunghezza

105 mm

temperatura ambiente

25 °C

adatto per fissaggio a soffitto

larghezza di montaggio

70 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tensione nominale

24 V

tipo di tensione

AC

classe di protezione

III

altezza/profondità

81 mm

temperatura del colore

3000 K

flusso luminoso effettivo

85 lm

uscita della luce

diretto

materiale della copertura

vetro opalino

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

materiale della scatola

alluminio

lunghezza di montaggio

95 mm

resistenza agli urti

IK06

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

adatto per montaggio a incasso

STILE NEXT 103 LED 3K BIANCO