›

STILE NEXT 103 LED 3K 6W

Cod. Rexel AILMLL642D3
Cod. Produttore LL642D3
Cod. EAN 8012680023691

Informazioni principali

Stile next 103 LED 3K Bianco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED da 6 watt con luce calda a 3000 kelvin, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e confortevole. Il design moderno e compatto la rende ideale per ambienti residenziali e commerciali, offrendo un'illuminazione uniforme e a basso consumo energetico. Perfetta per chi cerca una soluzione luminosa duratura e di qualità, con un'attenzione particolare al risparmio energetico e all'efficienza.

Caratteristiche tecniche

con corpo luminoso

ripartizione della luce

simmetrico

larghezza

52 mm

angolo di irraggiamento

a raggio libero

corpo luminoso

LED sostituibile

colore della luce

bianco

temperatura ambiente

25 °C

adatto per fissaggio a soffitto

altezza/profondità

81 mm

tipo di tensione

AC/DC

materiale della copertura

vetro opalino

flusso luminoso effettivo

170 lm

lunghezza di montaggio

95 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

resistenza agli urti

IK06

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

classe di protezione

I

adatto per montaggio a parete

adatto per montaggio a incasso

prestazioni del sistema

6 W

esecuzione della griglia

bianco

apparecchio di servizio incluso

lunghezza

105 mm

esecuzione della superficie

opaco

larghezza di montaggio

70 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

temperatura del colore

3000 K

potenza della lampada

6 W

uscita della luce

diretto

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

materiale della scatola

alluminio

STILE NEXT 103 LED 3K 6W