›

STILE NEXT 103 LED 3K 3W

Cod. Rexel AILMLL642C3
Cod. Produttore LL642C3
Cod. EAN 8012680024018

Informazioni principali

Stile next 103 LED 3K Bianco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La plafoniera LED STILE NEXT 103 da 3 watt offre un'illuminazione efficiente e moderna con una temperatura colore di 3000 Kelvin, ideale per creare ambienti caldi e accoglienti. Grazie alla tecnologia LED, garantisce un basso consumo energetico e una lunga durata, rendendola una soluzione sostenibile per l'illuminazione domestica o professionale. Il design compatto e minimale si integra facilmente in diversi contesti, valorizzando gli spazi con una luce uniforme e di qualità. Questo prodotto rappresenta un'ottima scelta per chi cerca funzionalità e stile in un unico elemento di illuminazione.

Caratteristiche tecniche

adatto per montaggio a incasso

flusso luminoso effettivo

68 lm

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

classe di protezione

I

resistenza agli urti

IK06

lunghezza di montaggio

95 mm

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

materiale della scatola

alluminio

uscita della luce

diretto

temperatura del colore

3000 K

tipo di tensione

AC/DC

apparecchio di servizio

alimentatore standard

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

altezza/profondità

81 mm

larghezza di montaggio

70 mm

temperatura ambiente

25 °C

lunghezza

105 mm

esecuzione della superficie

opaco

adatto per fissaggio a soffitto

angolo di irraggiamento

a raggio libero

corpo luminoso

LED sostituibile

apparecchio di servizio incluso

esecuzione della griglia

bianco

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

larghezza

52 mm

ripartizione della luce

simmetrico

adatto per montaggio a parete

potenza della lampada

3 W

prestazioni del sistema

3 W

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

materiale della copertura

vetro opalino

STILE NEXT 103 LED 3K 3W