›

STILE NEXT 103 AS. LED 4K 3W

Cod. Rexel AILMLL644CN
Cod. Produttore LL644CN
Cod. EAN 8012680876457

Informazioni principali

Stile next 103 As. LED 4K Bianco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED da 3 watt con tecnologia 4K, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Il design moderno e compatto si adatta perfettamente a diversi ambienti, offrendo una luce brillante e uniforme. Ideale per soluzioni elettriche che richiedono prestazioni elevate e risparmio energetico, questa lampada assicura durata e affidabilità nel tempo.

Caratteristiche tecniche

uscita della luce

diretto

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

lunghezza

105 mm

esecuzione della superficie

opaco

larghezza di montaggio

70 mm

esecuzione della griglia

bianco

apparecchio di servizio incluso

adatto per montaggio a incasso

classe di protezione

I

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

potenza della lampada

3 W

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

temperatura del colore

4000 K

prestazioni del sistema

3 W

resistenza agli urti

IK06

materiale della scatola

alluminio

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

lunghezza di montaggio

95 mm

materiale della copertura

vetro opalino

altezza/profondità

81 mm

tipo di tensione

AC/DC

adatto per fissaggio a soffitto

temperatura ambiente

25 °C

larghezza

52 mm

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

flusso luminoso effettivo

45 lm

angolo di irraggiamento

a raggio libero

ripartizione della luce

asimmetrico

corpo luminoso

LED sostituibile

adatto per montaggio a parete

STILE NEXT 103 AS. LED 4K 3W