›

STILE NEXT 103 AS. LED 3K 3W

Cod. Rexel AILMLL644C3
Cod. Produttore LL644C3
Cod. EAN 8012680876334

Informazioni principali

Stile next 103 As. LED 3K Bianco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED da 3 watt con temperatura colore 3000K, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e di qualità. Ideale per ambienti interni che richiedono una luce calda e confortevole, garantisce un basso consumo energetico e una lunga durata. La sua tecnologia avanzata assicura prestazioni affidabili e un'illuminazione uniforme, rendendola adatta per applicazioni residenziali e commerciali. Design compatto e funzionale per un facile inserimento in diversi impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

classe di protezione

I

adatto per montaggio a incasso

lunghezza di montaggio

95 mm

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

materiale della scatola

alluminio

resistenza agli urti

IK06

temperatura del colore

3000 K

apparecchio di servizio

alimentatore standard

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

altezza/profondità

81 mm

materiale della copertura

vetro opalino

uscita della luce

diretto

angolo di irraggiamento

a raggio libero

ripartizione della luce

asimmetrico

corpo luminoso

LED sostituibile

apparecchio di servizio incluso

esecuzione della griglia

bianco

colore della luce

bianco

flusso luminoso effettivo

45 lm

con corpo luminoso

larghezza

52 mm

larghezza di montaggio

70 mm

temperatura ambiente

25 °C

lunghezza

105 mm

esecuzione della superficie

opaco

adatto per fissaggio a soffitto

potenza della lampada

3 W

adatto per montaggio a parete

prestazioni del sistema

3 W

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC/DC

prodotto Sustainable

Si

STILE NEXT 103 AS. LED 3K 3W