›

STILE 330 SIM. LED 4K 15W NERO

Cod. Rexel AILMLL791G2N
Cod. Produttore LL791G2N
Cod. EAN 8012680041503

Informazioni principali

Stile 330 sim. LED 4K Nero

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore a parete con design moderno in colore nero, dotato di tecnologia LED 4K da 15 watt che garantisce un'illuminazione efficiente e duratura. Progettato per l'installazione elettrica, combina funzionalità e stile, offrendo un controllo semplice e preciso degli impianti. La superficie liscia e l'estetica minimalista lo rendono ideale per ambienti contemporanei, assicurando resistenza e affidabilità nel tempo.

Caratteristiche tecniche

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della griglia

ultra brillante

apparecchio di servizio incluso

potenza della lampada

15 W

esecuzione della superficie

opaco

adatto per montaggio a incasso

temperatura del colore

4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

ripartizione della luce

simmetrico

riflettore

ultra brillante

temperatura ambiente

25 °C

adatto per fissaggio a soffitto

lunghezza

335 mm

materiale della scatola

plastica

adatto per montaggio a parete

altezza/profondità

138 mm

colore della scatola

nero

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

prestazioni del sistema

15 W

apparecchio di servizio

alimentatore standard

uscita della luce

diretto

flusso luminoso effettivo

1515 lm

larghezza

124 mm

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

classe di protezione

I

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

resistenza agli urti

IK08

tipo di tensione

AC/DC

materiale della copertura

vetro opalino

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

STILE 330 SIM. LED 4K 15W NERO