›

STILE 330 SIM. LED 4K 15W GRIGIO

Cod. Rexel AILMLL791GGN
Cod. Produttore LL791GGN
Cod. EAN 8012680041541

Informazioni principali

Stile 330 sim. LED 4K Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada da incasso con tecnologia LED 4K ad alta efficienza, potenza di 15 watt e design moderno in colore grigio. Ideale per ambienti interni che richiedono un'illuminazione uniforme e di qualità, garantisce risparmio energetico e lunga durata. Il corpo compatto e lo stile minimalista si integrano facilmente in diverse soluzioni di arredo elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore della scatola

grigio

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

riflettore

ultra brillante

lunghezza

335 mm

resistenza agli urti

IK08

tipo di tensione

AC/DC

materiale della copertura

vetro opalino

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

materiale della scatola

plastica

larghezza

124 mm

prestazioni del sistema

15 W

apparecchio di servizio

alimentatore standard

esecuzione della griglia

ultra brillante

uscita della luce

diretto

flusso luminoso effettivo

1515 lm

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

temperatura del colore

4000 K

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

classe di protezione

I

adatto per montaggio a incasso

corpo luminoso

LED sostituibile

ripartizione della luce

simmetrico

temperatura ambiente

25 °C

adatto per fissaggio a soffitto

altezza/profondità

138 mm

adatto per montaggio a parete

apparecchio di servizio incluso

potenza della lampada

15 W

esecuzione della superficie

opaco

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

STILE 330 SIM. LED 4K 15W GRIGIO