›

STILE 330 SIM. LED 3K 15W GRIGIO

Cod. Rexel AILMLL791GG3
Cod. Produttore LL791GG3
Cod. EAN 8012680041534

Informazioni principali

Stile 330 sim. LED 3K Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED da 15 watt con temperatura colore 3000K che offre un'illuminazione calda e confortevole. Il design in stile 330 presenta una finitura grigia elegante e moderna, ideale per ambienti interni che richiedono un'illuminazione efficiente e di qualità. Questo prodotto garantisce un consumo energetico ridotto mantenendo un'elevata resa luminosa, perfetto per soluzioni di illuminazione sostenibili e durature.

Caratteristiche tecniche

materiale della copertura

vetro opalino

resistenza agli urti

IK08

tipo di tensione

AC/DC

lunghezza

335 mm

riflettore

ultra brillante

colore della scatola

grigio

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

materiale della scatola

plastica

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

uscita della luce

diretto

flusso luminoso effettivo

1515 lm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

prestazioni del sistema

15 W

larghezza

124 mm

apparecchio di servizio incluso

adatto per montaggio a incasso

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

tensione nominale

220 V

classe di protezione

I

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

temperatura ambiente

25 °C

adatto per fissaggio a soffitto

ripartizione della luce

simmetrico

corpo luminoso

LED sostituibile

adatto per montaggio a parete

altezza/profondità

138 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della griglia

ultra brillante

temperatura del colore

3000 K

esecuzione della superficie

opaco

potenza della lampada

15 W

STILE 330 SIM. LED 3K 15W GRIGIO