›

STILE 330 SIM. LED 3K 15W CORTEN

Cod. Rexel AILMLL791GK3
Cod. Produttore LL791GK3
Cod. EAN 8012680041558

Informazioni principali

Stile 330 sim. LED 3K Corten

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: STILE 330 SIM. LED 3K CORTENLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. LOMBARDO SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Caratteristiche tecniche

materiale della scatola

plastica

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

resistenza agli urti

IK08

tipo di tensione

AC/DC

materiale della copertura

vetro opalino

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

lunghezza

335 mm

riflettore

ultra brillante

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

tensione nominale

220 V

classe di protezione

I

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

esecuzione della griglia

ultra brillante

temperatura del colore

3000 K

prestazioni del sistema

15 W

uscita della luce

diretto

flusso luminoso effettivo

1515 lm

apparecchio di servizio incluso

larghezza

124 mm

esecuzione della superficie

opaco

colore della scatola

marrone

potenza della lampada

15 W

adatto per montaggio a parete

altezza/profondità

138 mm

ripartizione della luce

simmetrico

corpo luminoso

LED sostituibile

temperatura ambiente

25 °C

adatto per fissaggio a soffitto

adatto per montaggio a incasso

STILE 330 SIM. LED 3K 15W CORTEN