›

STILE 330 SIM. E27 33W NERO

Cod. Rexel AILMLB79122
Cod. Produttore LB79122
Cod. EAN 8012680013081

Informazioni principali

Stile 330 sim. E27 Nero

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada elettrica con attacco E27, potenza di 33 watt, caratterizzata da un design moderno e finitura nera. Ideale per l’illuminazione di ambienti interni, garantisce efficienza energetica e versatilità grazie alla compatibilità con numerosi apparecchi. La sua struttura robusta e il colore nero la rendono adatta a diverse soluzioni di arredo, offrendo una luce uniforme e confortevole. Progettata per un utilizzo duraturo, rappresenta una scelta affidabile per chi cerca un prodotto di qualità nel settore dell’illuminazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione

AC/DC

riflettore

ultra brillante

lunghezza

335 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

portalampada

E27

larghezza

124 mm

classe di protezione

I

potenza della lampada in multiwatt

21/39 W

ripartizione della luce

simmetrico

temperatura ambiente

25 °C

adatto per montaggio a parete

colore della scatola

nero

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della griglia

ultra brillante

esecuzione della superficie

opaco

adatto per montaggio a incasso

resistenza agli urti

IK08

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

apparecchio di servizio

non necessario

prestazioni del sistema

33 W

corpo luminoso

lampada fluorescente D=26 mm

uscita della luce

diretto

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

adatto per fissaggio a soffitto

potenza della lampada

33 W

altezza/profondità

138 mm

apparecchio di servizio incluso

materiale della copertura

vetro opalino

materiale della scatola

plastica

STILE 330 SIM. E27 33W NERO