›

STILE 330 SIM. E27 33W GRIGIO

Cod. Rexel AILMLB7912G
Cod. Produttore LB7912G
Cod. EAN 8012680013104

Informazioni principali

Stile 330 sim. E27 Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina a incandescenza con attacco E27, potenza di 33 watt, caratterizzata da un design semplice e funzionale. Il corpo in colore grigio si integra facilmente in diversi ambienti, offrendo una soluzione luminosa affidabile e versatile per l'illuminazione domestica e professionale. Adatta per chi cerca un prodotto elettrico di qualità con un buon equilibrio tra efficienza e durata.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione

AC/DC

riflettore

ultra brillante

lunghezza

335 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

larghezza

124 mm

portalampada

E27

classe di protezione

I

potenza della lampada in multiwatt

21/39 W

temperatura ambiente

25 °C

ripartizione della luce

simmetrico

adatto per montaggio a parete

esecuzione della griglia

ultra brillante

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della superficie

opaco

adatto per montaggio a incasso

resistenza agli urti

IK08

apparecchio di servizio

non necessario

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della scatola

grigio

con corpo luminoso

corpo luminoso

lampada fluorescente D=26 mm

prestazioni del sistema

33 W

uscita della luce

diretto

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

adatto per fissaggio a soffitto

potenza della lampada

33 W

altezza/profondità

138 mm

apparecchio di servizio incluso

materiale della copertura

vetro opalino

materiale della scatola

plastica

STILE 330 SIM. E27 33W GRIGIO